Tvrdokovový víceúčelový vrták dlouhý s upínáním SDS-plus 8 mm

Artiklové číslo: 787060 8
Sleva
270,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ vrtáku (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Bez příklepového vrtání
  • Stopka: SDS Plus

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ vrtáku 8 mm
    Řezný materiál TK
    Použití s rázem / bez rázu Bez příklepového vrtání
    Stopka SDS Plus
    Délka spirály 150 mm
    Celková délka 210 mm
    Počet břitů Z 2
    Druh produktu Víceúčelový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 787060 8
    EAN / GTIN 4002395353491
    Číslo výrobce 4932373919

    Popis

    Provedení:

    Destičky z tvrdokovu s ostře nabroušenými břity s víceúčelovým řezným úhlem. Díky středicímu vybroušení bodově přesné navrtání i na tvrdém povrchu. Stopka ze zušlechtěné speciální oceli.

    Použití:

    K vrtání různých materiálů, i v jednom pracovním kroku.
    • Cihly, plynosilikát, lehké stavební materiály, plasty.
    • Obkladačky, keramika, mramor, sklo.
    • Eternit, azbestový cement, vrstvené desky.
    • Armovací pruty v betonu.

    Poznámka:

    • Pozor: Používat pouze pro vrtání (bez příklepu)!
    • Rychlejší vrtání a více vyvrtaných otvorů na jedno nabití akumulátoru než s příklepovými vrtáky.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku