Sada TK víceúčelových bitových vrtáků, 1/4 palce (E 6,3), ⌀: 4-10mm

Artiklové číslo: 787057 4-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Bez příklepového vrtání
  • Bitová šestihranná stopka: E 6,3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet vrtáků 5
Řezný materiál TK
Použití s rázem / bez rázu Bez příklepového vrtání
Bitová šestihranná stopka E 6,3
⌀ vrtáku 4 mm - 10 mm
Počet břitů Z 2
Druh produktu Víceúčelový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 787057 4-10
EAN / GTIN 9002740999959
Číslo výrobce 100805100
Výrobce ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Popis

Provedení:

Všestranně diamantem broušená destička z TK se zvláště ostrými, velmi tvrdými břity. Patentovaný 4-násobný stupňovitý profil pro rychlé odvádění vrtné drti.
TK víceúčelový bitový šroubovák, 1/4 palce (E 6,3).

Použití:

Přesné vrtání do dlaždic, zdiva a betonu, kovu, dřeva a plastu.

Obsah:

Po 1 vrtáku: vel. (⌀) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Poznámka:

Pozor: Používat pouze pro vrtání (bez příklepu)!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku