Tvrdokovový víceúčelový vrták dlouhý 6 mm

Artiklové číslo: 787045 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Bez příklepového vrtání
  • Stopka: Válcová stopka

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáku 6 mm
Řezný materiál TK
Použití s rázem / bez rázu Bez příklepového vrtání
Stopka Válcová stopka
Délka spirály 300 mm
Celková délka 400 mm
Počet břitů Z 2
Druh produktu Víceúčelový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 787045 6
EAN / GTIN 9002741045921
Číslo výrobce 0073000600100

Popis

Provedení:

Všestranně diamantem broušená destička z TK se zvláště ostrými, velmi tvrdými břity. Patentovaný 4-násobný stupňovitý profil pro rychlé odvádění vrtné drti.

Použití:

Přesné vrtání do dlaždic, zdiva a betonu, kovu, dřeva a plastu.

Poznámka:

Pozor: Používat pouze pro vrtání (bez příklepu)!