Vrták na jemnou kameninu / obkladačky, ⌀ vrtáku: 5mm

Artiklové číslo: 787035 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ vrtáku (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Žádné příklepové vrtání
  • Maximální počet otáček: 200

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáku 5 mm
Počet vrtáků 2
Řezný materiál TK
Použití s rázem / bez rázu Žádné příklepové vrtání
Stopka Válcová stopka
Bitová šestihranná stopka E 6,3
Celková délka 105 mm
⌀ stopky 10
Maximální počet otáček 200 min-1
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 787035 5
EAN / GTIN 9002741169054
Číslo výrobce 0000300052100

Popis

Provedení:

2dílné. Vrták s diamantem broušenou destičkou s patentovaným středicím hrotem pro bodově přesné nasazení a přesné otvory bez výlomků. Se stopkou 10 mm. Tvrdokovový vrták k použití v průmyslovém upnutí vrtacího sklíčidla. S 6hranou stopkou 1/4 palce (E 6,3).

Použití:

Pro nejtvrdší kameninové dlaždice až do stupně tvrdosti 9 dle Mohs / Ritz a na sklo a porcelán.

Poznámka:

Není vhodný pro příklepové vrtání. Otáčky vřetena maximálně 200 ot./min. Není nutné chlazení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku