{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ vrtáku | 14 mm | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Použití s rázem / bez rázu | Příklepové vrtání | |
Stopka | Válcová stopka | |
Délka spirály | 90 mm | |
Celková délka | 150 mm | |
⌀ stopky | 10 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták do kamene |
Katalogové číslo | 786000 14 | |
EAN / GTIN | 4002395332205 | |
Číslo výrobce | 4932363650 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tvrdokovový vrták do zdiva 14 mm
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
152,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ vrtáku | 14 mm | 14 mm |
Celková délka | 150 mm | 150 mm |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Stopka | Válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | TK | TK |
Délka spirály | 90 mm | 85 mm |
Druh produktu | Vrták do kamene | Vrták do kamene |