Křížový klíč 17 - 19 - 21 mm, 1/2″

Artiklové číslo: 77A.TO2
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 77A.TO2
EAN / GTIN 3148511214510
Číslo výrobce 77A.TO2
L-číslo L60130 8042

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: vhodné pro povolování matic kol osobních, užitkových a nákladních vozidel
  • pokud je klíč vybaven čtyřhranem, je vyměnitelný.

Charakteristika:

  • d [mm]: 17 - 19 - 21
  • L [mm]: 400
  • Kvadrát [″]: 1/2
  • [kg]: 1 750

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku