Svítilna LED, tvar biros , sada se 3 bateriemi AAA

Artiklové číslo: 779.PENPB
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
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 779.PENPB
EAN / GTIN 3148519062915
Číslo výrobce 779.PENPB
L-číslo L60130 10549

Popis

Popis:

  • Svítidlo pro široké a výkonné osvětlení se 6 LED
  • 36 lumenů
  • 100 luxů na 1 metr
  • Přetržitá provozní doba 8 hodin
  • Odolné proti stříkající vodě podle IP54
  • Svorka. pro zavěšení lampy na tašku nebo jiný nosič
  • Integrovaný magnet pro upevnění lampy
  • Dodatečný magnet s upevněním na suchý zip
  • Funguje se 3 přiloženými bateriemi AAA-. baterie

Charakteristika:

  • Š [mm]: 16
  • D [mm]: 156
  • [g]: 65

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku