Kontrolní lampa, dobíjecí

Artiklové číslo: 779.CL5PB
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
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 779.CL5PB
EAN / GTIN 3662424144936
Číslo výrobce 779.CL5PB

Popis

Popis:

  • Vysoký výkon: NORMAL 6,5 hodiny stálého světla (300 lumenů
  • 400 luxů při 0,5 m), BOOST 3,5 hodiny stálého světla (600 lumenů
  • 700 luxů při 0,5 m).
  • Robustní konstrukce: Pouzdro odolné proti nárazu (IK08)
  • Odolné proti dílenským rozpouštědlům, běžným chemikáliím a ponoření do vody (IP67)
  • Baterie s nízkou spotřebou, aby uživatelé nezapomněli světlo po opravě
  • První produkt z řady chytrých, síťové profesionální nářadí pro automobilový průmysl jako součást ″Dílny budoucnosti″ společnosti FACOM
  • Díky jedinečné otočné základně lze světlo přesně a mimořádně flexibilně nasměrovat do obtížných nebo stísněných prostor
  • Všestranná konstrukce umožňuje díky více frekvenčním kanálům kdykoli použít až šest světel společně

Charakteristika:

  • L [mm]: 38
  • [g]: 350

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku