MARTOR BLADE velká náhradní čepel 779 , 10 v papíru

Artiklové číslo: 779.40
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
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 779.40
EAN / GTIN 4002632911101
Číslo výrobce 779.40
L-číslo L60170 369

Popis

Popis:

VELKÝ SPECIÁLNÍ NŮŽ Č. 779 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Čepel je dlouhá 210,4 mm, široká 18 mm a silná 0,50 mm.

VELKÝ SPECIÁLNÍ NŮŽ Č. 779 je k dispozici pod pořadovým číslem 779,40 v papíru 10 kusů. k dispozici.
    Řez:
    Standardní broušení
  • Fazety nožů:
    2násobný

      základní materiál:
      Ocel

Charakteristika:

  • Čepel ve tvaru polystyrenu, diamantová
  • Počet perforací pro čepel: 1otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Standardní broušení
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne

Vhodné produkty

Příslušenství