Nástrčný klíč na šrouby s vnitřním šestihranem 16Z 5 mm

Artiklové číslo: 7773900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7773900
EAN / GTIN 4002805875650
Číslo výrobce 7773900
L-číslo L60160 3291

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
Kované
Chromvanadová ocel
Chromované matné
S pojistkou čepu.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, čep Ø: 16 mm
  • Celková délka [mm]: 53 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 5
  • Velikost stehu [metrická]: 32,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku