Nůž s odlamovací čepelí 18 mm

Artiklové číslo: 77621004
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
Druh produktu Řezací nože

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 77621004
EAN / GTIN 4018754229956
Číslo výrobce 77621004
L-číslo L60010 5519

Popis

Popis:

  • Se třemi 18mm rozlopatkami (jedna čepel namontována, dvě čepele v zásobníku)
  • Posuvník se zámkem radlice
  • Automatické dobíjení radlice
  • Ergonomický design s vložkou ze syntetické pryže
  • S nerezovým vodítkem a závěsným otvorem
  • Vhodné pro řezání lepenky, gumy, kůže, dřeva atd.
  • Tělo z litého zinku

Charakteristika:

  • Délka [mm): 168 mm
  • Hmotnost: 249 g

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku