Odizolovací nůž s hákovou čepelí

Artiklové číslo: 77620010
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
    Druh produktu Bezpečnostní nůž

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 77620010
    EAN / GTIN 4018754275724
    Číslo výrobce 77620010
    L-číslo L60010 6185

    Popis

    Popis:

    • Pro kruhové úseky a podélné drážky pláště kabelu
    • Přesné, rychlé a bezpečné odizolování všech běžných kulatých kabelů od 4 do 28 mm D.
    • Poškození vnitřních vodičů je vyloučeno neustálým nastavením hloubky řezu

    Charakteristika:

    • Průměr max. (mm): 28 mm
    • Průměr min. (mm): 4 mm
    • Hmotnost: 82 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku