Pouzdro pro posuvný mechanismus pro GÜFA a GÜFA Flexx

Artiklové číslo: 77585
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 77585
EAN / GTIN 4031405775855
Číslo výrobce 077585
L-číslo L90110 832

Popis

Popis:

  • Bezpečné skladování a pohodlná přeprava až dvou pojistkových rotorů
  • Vhodné pro GÜFA a GÜFA Flexx
  • Profilová frézovaná vložka z PE pěny
  • Kufřík z robustního PT plastu
  • Rozměry: 338 x 273 x 123 mm

Charakteristika:

  • Šířka: 273 mm
  • Výška: 123 mm
  • Délka: 338 mm
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku