Posuvný mechanismus Güfa

Artiklové číslo: 77576
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 77576
EAN / GTIN 4031405775763
Číslo výrobce 077576
L-číslo L90110 205

Popis

Popis:

  • Pro všechny lezecké ochranné systémy MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Robustní provedení se šroubovou karabinou
  • Hladký chod a dobrá manipulace díky zaoblenému, ergonomickému tvaru
  • Testováno podle DIN EN 353-1
  • Vyrobeno z nerezové oceli V4A (1,4571), polyamidu a hliníku
  • Max. Jmenovité zatížení 150 kg, min Jmenovité zatížení 50 kg

Charakteristika:

  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku