Žebřík , pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 77535
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Střešní žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 77535
EAN / GTIN 4031405775350
Číslo výrobce 077535

Popis

Popis:

  • Ochranná kolejnice se zvedají svařované příčkami
  • Kompletní s připojovacími kartami
  • Plastová boční ochrana pro ocelové žebříky
  • Boční svařovaná protiskluzová ochrana z nerezové oceli na žebřících z nerezové oceli
  • Hliníková ochrana proti skluzu přišroubovaná na stranu pro hliníkové žebříky
  • Šířka vodiče: 370 mm pro hliníkové a ocelové žebříky
  • Šířka vodiče: 400 mm pro žebříky z nerezové oceli

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 370 mm
  • Délka: 2800 mm
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Provedení kroku: Příčky

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku