Ochranná lišta pro šplhání z pozinkované oceli se spojovacím držákem

Artiklové číslo: 77532
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 77532
EAN / GTIN 4031405775329
Číslo výrobce 077532
L-číslo L90110 939

Popis

Popis:

  • Zvedat ochrannou lištu s připojovacím jazýčkem

Charakteristika:

  • Délka: 2800 mm
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku