Popis:
- Chráněno proti výbuchu pro zónu 1 - Certifikace: SEV 08 ATEX 0164, II 2G Ex e ib IIC T4, II 2D Ex e ibD 21 T98°C - výkonná, extrémně dlouhá životnost 2 W LED - robustní, elektricky nevodivá, pouzdro z ABS/polykarbonátu odolné proti korozi - vysoká odolnost proti nárazu a snížené oslnění díky pogumované hlavě svítilny - konstantní jasný paprsek po dobu 80 % životnosti alkalické baterie díky elektronice eLED - šířku paprsku lze měnit otáčením hlavy svítilny - pogumovaný přední tlakový spínač pro trvalé a okamžité svícení - vodotěsnost dle IP68 do hloubky 3 m - vodíkový katalyzátor, kontakty baterie s indikátorem polarity a ventilem pro vyrovnání tlaku snižují riziko výbuchu - snadno umístitelný prostor pro baterii pro rychlou výměnu baterie - jas: 77 lumenů - Dosvit: 100 m - Doba svícení: 5 hodin - Baterie: 4 alkalické baterie AA/LR06, 1,5 V (nejsou součástí dodávky).