LED svítilna 130 x 37 x 37 mm

Artiklové číslo: 77490006
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
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 77490006
EAN / GTIN 4018754325948
Číslo výrobce 77490006
L-číslo L60010 7418

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonné LED
  • Rychlá změna světelného kužele pomocí jednoruční posuvné mechaniky vozíku
  • Spínač s profilem grippy pro kontinuální světlo ve 2 stupních a momentální světlo
  • Snadno se načítá držák baterie pro rychlou výměnu baterií
  • Jas: 320 lumenů
  • Rozsah objektivu: 260 m.
  • Doba hoření: 50 hodin
  • Baterie: 4 AAA / LR03 mikro baterie, 1.5V (není součástí dodávky)

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 35 mm
  • Délka [mm): 130 mm
  • Hmotnost: 250 g
  • Šířka mm (b): 35 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku