EURO zkoušečka napětí 1 mm

Artiklové číslo: 77450001
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 77450001
EAN / GTIN 4018754049158
Číslo výrobce 77450001
L-číslo L60010 2060

Popis

Popis:

  • 125-250 V AC

Charakteristika:

  • a: 1 mm
  • Délka [mm): 190 mm
  • Napětí: 125-250 V
  • Hmotnost: 37 g
  • Šířka mm (b): 3,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku