Drápový podavač D.8 mm D.540 mm

Artiklové číslo: 77407203
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Drápkový podavač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 77407203
EAN / GTIN 4018754200474
Číslo výrobce 77407203
L-číslo L60010 4488
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • S ergonomickou rukojetí

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 8 mm
  • Délka [mm): 540 mm
  • Hmotnost: 148 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku