Teleskopické zrcadlo D.50mm L.285-725mm

Artiklové číslo: 77401050
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
Druh produktu Zrcátko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 77401050
EAN / GTIN 4018754167036
Číslo výrobce 77401050
L-číslo L60010 2926

Popis

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 50 mm
  • Výška mm (h): 25 mm
  • Délka [mm): 285-725 mm
  • Hmotnost: 110 g
  • Šířka mm (b): 65 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku