Posuvné měřítko digitální 150/6 mm

Artiklové číslo: 77371002
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
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 77371002
EAN / GTIN 4018754167692
Číslo výrobce 77371002
L-číslo L60010 2970

Popis

Popis:

  • S kovovým krytem pouzdra a kovovými úchyty
  • Mechanika v nerezovém, tvrzeném provedení
  • S palcem a bez něj (součástí balení, samomontáž)
  • Velký LCD displej s čirým odečtem, výška číslic 9 mm
  • Přesnost zobrazení 0,01 mm / 0,0005″
  • Odměrky jemně broušené a popraskané
  • Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
  • S hloubkovým měřením
  • Měrná jednotka v mm nebo palcích, nulová poloha v každé poloze
  • Včetně 2 x 3 v baterie (typ CR2032) zabalené podle UN 3091, třída 9
  • V plastové krabičce

Charakteristika:

  • Rozsah měření mm/″: 150/6 mm
  • Hmotnost: 312 g

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku