Magnetický zvedák,Tažná síla magnetického zvedáku 270 1) g D.5 mm D.500 mm

Artiklové číslo: 77260027
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Magnetické zvedáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 77260027
EAN / GTIN 4018754104376
Číslo výrobce 77260027
L-číslo L60010 1693
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Flexibilní magnetický zvedák s ergonomicky tvarovanou rukojetí
  • Praktický pomocník pro použití v dílně, průmyslu a domácnosti
  • Umožňuje sbírat ztracené železné předměty, jako jsou šrouby nebo nástroje na těžko dostupných místech

Charakteristika:

  • Síla v tahu (g): 270 1) g
  • Průměr (mm): 5 mm
  • Délka [mm): 500 mm
  • Hmotnost: 30 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku