CNC brusný kotouč na nástroje CBN -XP-P 125x10x20 mm typ 1A1 B126-3-MXPP

Artiklové číslo: 772443
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 772443
EAN / GTIN 9003177724435
Číslo výrobce 772443

Popis

Popis:

Tento kotoučový brusný kotouč CBN s kovovou vazbou brousí všechny řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozový průmysl. Sady brusných kotoučů pro kompletní obrábění jsou k dispozici v rozsahu velikostí zrna CBN B126 - B76. Důležité: Měla by být použita pouze při hlubokém broušení. Dokonalá shoda velikosti zrna, koncentrace a vázání poskytuje enormně dlouhou životnost a přesnost profilu.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1
  • Velikost zrna: 126
  • Specifikace: 10 - 10
  • Rozměr (D x D x H x H): 125 x 10 x 20 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Nejlepší kvalita řezné hrany
  • Velmi dlouhá životnost
  • Vysoká retence hran

Použití:

  • Pro broušení všech řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovozový průmysl

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku