Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 0,24 - 9 N-m
Rychlé a kontrolované utahování umožňuje sériovou výrobu
V elektrotechnickém, elektronickém a přístrojovém průmyslu a průmyslové výrobě nebo při kontrole kvality
Konstrukce:
Nastavitelný momentový klíč - se stupnicí
S šestihrannou objímkou 1/4″ pro ovládání bitů 1/4″ podle DIN 3126 - C 6.3
S adaptérem vhodným také pro objímky 1/4″ podle DIN 3124
Přesnost spouštění: Tolerance +/- 6 % nastavené hodnoty
Konstrukce podle DIN EN ISO 6789 typ II třída D
Přesná otočná kuličková spojka pro řízené utahování vpravo a vlevo
Přesný mechanismus se při dosažení nastavené hodnoty znatelně prosune
Automatické vrácení do výchozí polohy
3 modely v rozsahu od 0,2 N-m do 9 N-m
Dělení stupnice v mikrometrech: 1 cN-m, resp. 0,1 N-m
Lehká konstrukce díky eloxovaným hliníkovým rukojetím
Rozsah dodávky:
Momentový klíč typ 757
1/4″ nástavec (č. 757-20)
Modely č. 757-06/-09 s přídavnou křížovou rukojetí pro snadnější práci
Sertifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2:2017
Dodání v pevné kartonové krabici.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3
- Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
- Typ pohonu/pohon: Držák bitů
- Směr utahování: Levé a pravé
- Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 4 Nm - 9 Nm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Výroba
- Kontrola kvality
- Sériová montáž
- Údržba a opravy
- Celková výška [mm]: 35 mm
- Celková délka [mm]: 184 mm
- Přesnost: +/- 6 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Typ stupnice: Mono
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze EPA/ESD: bez
- Pevné nastavení: ano
- K dispozici křížová rukojeť: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Elektronický průmysl
- Průmysl
- Drobná mechanika
- Vojenský průmysl
- Služby