Momentový klíč DREMOMETER momentový klíč F v krabici

Artiklové číslo: 7717240
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Drehmomentschlüssel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7717240
EAN / GTIN 4002805857229
Číslo výrobce 7717240

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 1500 - 3000 N-m
Použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
1. Kalibrace:
Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou. Čtyřhran 1/2″ s čepovou pojistkou DIN 3121 - F 40, ISO 1174
Automatické uvolnění krátkého zdvihu s hmatovou a zvukovou signalizací
Jednoduchá stupnice s dělením stupnice 50 N-m
Technické výhody/funkce:
Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
Žádné posuny hodnot a vliv na přesnost v důsledku obouručního ovládání nebo ovládání mimo rukojeť (jako u běžných momentových klíčů).
Čtyřhranný pohon i otočný bod se nacházejí na stejné ose, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost použití,
Extremely low wear due to force reduction of the lever mechanism
Forged lever chain from our own quality forge
Highest precision even with heavy continuous use
Long life and long service life
Easy operation - fast and safe torque tightening
Convenient adjustment due to attractive, captive adjustment knob at the end of the handle
For controlled right-hand tightening
For controlled left-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 35 mm
  • Typ pohonu/pohon: jednoduchý čtvercový
  • Čtvercový pohon [metrický]: 40 mm
  • Čtvercový pohon [imperiální]: 1,1/2″
  • Směr utahování: pravý
  • Uložení/obsah: plechová krabička
  • Uvolňovací mechanismus: Uvolnění krátkého zdvihu
  • Moment (max.) [N-m]: 3000 N-m

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku