Nástrčný stranový 16 Z, 27 mm

Artiklové číslo: 7711200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný nástroj otevřený

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7711200
EAN / GTIN 4002805871270
Číslo výrobce 7711200
L-číslo L60160 2095

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
Kované
Chromvanadová ocel
Chromované matné
S pojistkou čepu.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, čep Ø: 16 mm
  • Celková šířka [mm]: 60,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 60,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 12 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 27
  • Velikost stehu [metrická]: 32,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku