Univerzální šídlo L.155 mm ohnuté

Artiklové číslo: 77101003
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
Druh produktu Háček pro magnetický podavač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 77101003
EAN / GTIN 4018754290994
Číslo výrobce 77101003
L-číslo L60010 6483

Popis

Popis:

  • Univerzálně použitelné, např. pro děrování měkkých materiálů, montáž a demontáž malých dílů, jako jsou sim a o -kroužky, těsnění, lisovací svorky nebo opláštění

Charakteristika:

  • Verze: zaoblené
  • Délka [mm): 155 mm
  • Č.: 13003
  • Hmotnost: 24 g

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku