HM rýsovací jehla

Artiklové číslo: 77100001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Rýsovací jehla

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 77100001
    EAN / GTIN 4018754214341
    Číslo výrobce 77100001
    L-číslo L60010 4878

    Popis

    Popis:

    • přímý tvar
    • Stabilní hřídel s karbidovým hrotem
    • může být regound
    • Držák s klipem

    Charakteristika:

    • Průměr hrotu [mm]: 3,15 mm
    • Délka [mm): 150 mm
    • Hmotnost: 40 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku