Nástrčný očkový klíč 22 Z, 36 mm

Artiklové číslo: 7708410
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný nástroj očkové ráčny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7708410
EAN / GTIN 4002805876367
Číslo výrobce 7708410
L-číslo L60160 703
Výrobce GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
Kované
Chromvanadová ocel
Chromované matné
S pojistkou čepu.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, čep Ø: 22 mm
  • Celková šířka [mm]: 54 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 54 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 20 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 36
  • Velikost stehu [metrická]: 56,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku