Hliníkový žebřík s centrálním nosníkem

Artiklové číslo: 77080
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Střešní žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 77080
    EAN / GTIN 4031405770805
    Číslo výrobce 077080

    Popis

    Popis:

    • Ochranná kolejnice se zvedají svařované příčkami
    • Kompletní s připojovacími kartami
    • Plastová boční ochrana pro ocelové žebříky
    • Boční svařovaná protiskluzová ochrana z nerezové oceli na žebřících z nerezové oceli
    • Hliníková ochrana proti skluzu přišroubovaná na stranu pro hliníkové žebříky
    • Šířka vodiče: 370 mm pro hliníkové a ocelové žebříky
    • Šířka vodiče: 400 mm pro žebříky z nerezové oceli

    Charakteristika:

    • Vnější šířka: 370 mm
    • Délka: 1960 mm
    • Materiál: Hliník
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Provedení kroku: Příčky

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku