Náhradní špička 36

Artiklové číslo: 770640 36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu špička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 770640 36
EAN / GTIN 4007081171366
Číslo výrobce 1434292

Popis

Vhodné pro:

Pákové nýtovací kleště č. 770600 a nýtovací kleště nůžkové č. 770700.

Vhodné pro:

Nýty z hliníku a mědi: 6 mm
Slepé nýty, ušlechtilá ocel: 5 mm
Pákové nýtovací kleště: č. 770600
Nůžkový nýtovací přístroj: č. 770700 (do kat. 41)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku