Pneumaticko-hydraulické zařízení pro nýtování naslepo FireFox® 2

Artiklové číslo: 770515 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdvih lisování nastavitelný, maximálně 10 mm
Nastavitelná síla lisování, maximálně při 5 barech 22 000 N
Spotřeba vzduchu na jedno lisování (v závislosti na závitu) 2 − 4 l
Hadicová přípojka 6 mm
Hadicová přípojka 1/4 palec
Pro matice slepých nýtů všech materiálů M3 − M10
Pro matice slepých nýtů ocel / hliník M3 − M12
Hmotnost 2,4 kg
Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 770515 2
EAN / GTIN 4007081056373
Číslo výrobce 1458086

Popis

Provedení:

Provozní tlak 5 – 7 barů. Automatické naražení, jakmile se matice slepého nýtu nasadí pod lehkým tlakem na závitový trn. Velmi hospodárná práce díky rychlému narážení a bleskurychlému procesu lisování.
Kombinuje v jednom přístroji možnost zpracování matic slepých nýtů řízenou lisováním nebo nastavením zdvihu.

Rozsah dodávky:

Dva montážní klíče OK 24 / 27, 1 šestihranná zástrčná hlavice OK4, 1 lahvička hydraulického oleje 100 ml, 1 náhradní nádobka na olej.
Špička a závitový trn M4, M5, M6, M8.

Poznámka:

Náhradní hubice jsou k dispozici pod č. 770516.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku