Akumulátorový přístroj pro nýtování naslepo M12BPRT M12BPRT-0

Artiklové číslo: 770450 M12BPRT-0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdvih přístroje 20,32 mm
Pro slepé nýty všech materiálů do 4,8 mm
Usazovací síla 9000 N
Počet obsažených akumulátorů 0
Napětí akumulátorů 12 V
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 770450 M12BPRT-0
EAN / GTIN 4058546223496
Číslo výrobce 4933464404

Popis

Provedení:

Bezdrátový přístroj pro flexibilní použití.

Výhoda:

  • LED osvětlení pracovního prostoru.
  • Integrovaný klips na opasek.

Rozsah dodávky:

Špičky 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm v plastovém kufříku.

Poznámka:

hodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073814, 073815, 073829, 073839 a 073840.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku