Momentový klíč DREMOMETER momentový klíč BZ 16Z 25-120 Nm

Artiklové číslo: 7704260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7704260
EAN / GTIN 4002805846117
Číslo výrobce 7704260

Popis

Popis:

Klasifikováno podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %
Lehké, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivé, velmi vhodné pro dílnu
V závislosti na použití nářadí lze nastavit jak dopředu (např. otevřený klíč), tak do strany (např. oboustranný ráčnový a nástrčný klíč). (např. oboustranný ráčnový a nástrčný klíč)
Provoz pouze na středu rukojeti - nepoužívejte prodlužovací trubku, jinak může dojít k posunu hodnot (kromě modelu DXZ - zde byl DREMOMETR kalibrován a nastaven pomocí prodlužovací trubky)
Provoz pouze s připojitelnými nástroji s jednotnou velikostí stehu - jinak může dojít k posunu hodnot. Sledujte měřidlo na certifikátu. Používejte výhradně originální příslušenství GEDORE
Velký průřez držáku nástroje na vřetenu přenáší maximální krouticí momenty
Extrémně nízké opotřebení díky redukci síly pákového mechanismu
Kovaný řetěz páky z vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticího momentu
Pohodlné nastavení díky atraktivnímu, uzavíratelnému nastavovacímu knoflíku na vřetenu, knoflík na konci rukojeti
S certifikátem o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2: 2017, sledovatelné podle národní normy prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS.

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdro - středový pohon [mm]: 16 mm
  • Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Šířka přijímače [mm]: 16 mm
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
  • Typ momentového klíče: BZ
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Fabrikace
    • Údržba a opravy
    .
  • Celková šířka [mm]: 35 mm
  • Celková výška [mm]: 30 mm
  • Celková délka [mm]: 489 mm
  • Délka páky na straně pohonu [mm]: 38 mm
  • Délka páky na straně rukojeti [mm]: 451 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 411,5 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 30 mm
  • Materiál: Slitina hliníku
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Pojistka: Zámek čepu
  • Rozdělení stupnice: 5
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 5 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • Velikost stehu [metrická]: 32,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmyslový průmysl
    • Stavebnictví a obchod
    • Vojenský průmysl
    • Energetika
    • Stroje
    • Dílny
    • Užitkové stavby
    • Služby
    • Železnice
    • Zemědělství
    • Ropa a plyn

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku