Ruční nýtovací přístroj GBM 40-R GBM40R

Artiklové číslo: 770270 GBM40R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce GBM 40-R
    Celková délka 212 mm
    Pro matice slepých nýtů všech materiálů M3 – M10
    Pro matice slepých nýtů ocel / hliník M3 – M12
    Hmotnost 1 250 g
    Druh produktu Hand riveting tool

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 770270 GBM40R
    EAN / GTIN 4007081092494
    Číslo výrobce 1619731

    Popis

    Provedení:

    Kompaktní konstrukce pro dobrý přístup k obrobku. Velmi dobrý přenos síly díky funkci ráčny. Rychlá výměna závitových trnů a špiček bez použití nářadí.

    Rozsah dodávky:

    Špičky / závitové trny M5; M6; M8 a M10. V stabilním plastovém boxu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku