Ruční nýtovací kleště „NTX“

Artiklové číslo: 770205
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
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
Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 260 mm
Pro nýty z hliníku a mědi 2,4 mm - 5 mm
Pro slepé nýty ocel, ušlechtilá ocel 2,4 mm - 5 mm
Zdvih přístroje 8 mm
Hmotnost 575 g
Druh produktu Hand riveting tool

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 770205
EAN / GTIN 4007081050012
Číslo výrobce 1434040

Popis

Provedení:

Prvotřídní ruční nýtovací kleště z vysoce kvalitní hliníkové tlakové litiny, ramena kleští z kované oceli CrV. Příjemná práce díky nízkému vynaložení síly a tlumení odtrhávání.

Rozsah dodávky:

Špičky 10/18, 10/24, 10/32.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku