Boční štípací kleště pro elektroniku s vícesložkovými návleky 115 mm

Artiklové číslo: 77 52 115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 77 52 115
EAN / GTIN 4003773040750
Číslo výrobce 77 52 115
L-číslo L70010 409

Popis

Popis:

  • pro jemné řezné práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • Tvarování s optimalizovaným namáháním pro přímější pocit z práce
  • stabilní, průchozí a bezvůlový kloub
  • dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké a rovnoměrné otevírání
  • lesk nebo zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi - žádné poruchy v obvodu způsobené odlupováním chromovaných dílů
  • Řezné hrany dodatečně kalené laserem, tvrdost řezných hran nejméně 60 HRC
  • Štíhlé objímky zvednuté k hlavě kleští zajišťují bezpečné a pohodlné vedení i mezi palcem a ukazovákem
  • špičatá, plochá rýhovaná hlava s malou fazetou
  • Tvrdost břitu přibližně 60 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 0,8 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 0,5 mm
  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 0,3 - 1 mm
  • Délka čelistí (B): 14 mm
  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 7,5 mm
  • Šířka hlavy (A): 11 mm
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Břit s malým zkosením

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku