Elektronické boční štípací kleště s vsazeným karbidovým břitem s vícesložkovými návleky 135 mm

Artiklové číslo: 77 02 135 H
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 77 02 135 H
EAN / GTIN 4003773075806
Číslo výrobce 77 02 135 H
L-číslo L70010 1407

Popis

Popis:

  • pro extrémní nároky na štípací kleště v důsledku tvrdých nebo houževnatých materiálů, např. klavíru, niklu, wolframu a diodového drátu, které se stále častěji používají v elektronickém a leteckém průmyslu
  • vždy správný řezný nástroj, i pro nejtvrdší materiál
  • Přesné karbidové břity zapájené do kovaných polotovarů
  • stabilní, průchozí a bezvůlový kloub
  • Tvrdost řezných hran HM 80 - 83 HRC
  • Kleště s břity z tvrdokovu mají mnohem delší životnost než kleště s běžnými břity
  • trvale spolehlivé výsledky řezání díky zamezení deformací břitu způsobených přetížením
  • vysoká úspora nákladů díky delší životnosti kleští

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 1,6 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 1,2 mm
  • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 0,8 mm
  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 2,2 mm
  • Délka čelistí (B): 18 mm
  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 9,5 mm
  • Šířka hlavy (A): 15 mm
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku