Nůžky na profily, Celková délka: 175mm

Artiklové číslo: 769950 175
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 175 mm
Pro krabicové profily do 15×15 mm
Délka břitů 34 mm
Pro ⌀ do 15 mm
Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 769950 175
Kopírovat
EAN / GTIN 4033119000407
Kopírovat
Číslo výrobce 5104/P90
Kopírovat
Výrobce Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Popis

Provedení:

Korpus nůžek z ocelového plechu, nože ze speciální oceli (PTFE protiadhezivní povlak), dosedací plocha nožů z lehkého kovu. Rukojeti potažené plastem a ochranou proti sklouznutí; nůžky chromované do vysokého lesku.

Použití:

Ke stříhání plastových trubek, hadic a plastových profilů.

Poznámka:

Náhradní nože viz č. 769952 (seznam náhradních dílů).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku