Nůžky na hadice

Artiklové číslo: 769940
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
516 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ do 28 mm
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 769940
EAN / GTIN 4045197801814
Číslo výrobce 769940

Popis

Provedení:

Robustní nůžky na hadice pro čisté řezy. Široké dosedací prizma pro hadice, příp. plastové trubky. Vyměnitelné, speciálně kalené nože. Nůžky se otevírají s pomocí pružiny a lze je zablokovat.
Korpus nůžek z magneziové tlakové litiny s pogumovanými ergonomickými rukojeťmi. Břit má adhezní povlak PTFE a díky tomu vynikající kluzné vlastnosti.

Použití:

Čisté oddělování bez mačkání díky noži ve tvaru V. Ideální na stříhání hadic, v omezeném rozsahu také pro plastové trubky.

Poznámka:

Nůžky na plastové trubky, viz č. 819670; 819681; 819700.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku