{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Model | 4/300 | |
Výkon ve střihu tloušťky plechu | do 4 mm | |
Výkon ve střihu kruhové oceli ⌀ | do 13 mm | |
Délka nože nahoře | 355 mm | |
Délka nože dole | 300 mm | |
Hmotnost | 30 kg | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 769936 4/300 | |
EAN / GTIN | 2050001931757 | |
Číslo výrobce | 20019 |