Pojistná pružina, Vhodné pro model: 1BR4/2

Artiklové číslo: 769933 1BR4/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro model Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro model 1BR4/2
Druh produktu Pružina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 769933 1BR4/2
EAN / GTIN 2050001931672
Číslo výrobce 201271526000

Popis

Vhodné pro:

Pákové nůžky na plech č. 769930 současné provedení. Od roku výroby 07/2007.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku