Nůžky na kabelové kanály 245 mm

Artiklové číslo: 769920 245
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 245 mm
    Pro krabicové profily do 40×40 mm
    Pro U-profily do 75×10 mm
    Délka břitů 87 mm
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 769920 245
    EAN / GTIN 4033119000537
    Číslo výrobce 3605

    Popis

    Provedení:

    Korpus nůžek z ocelového plechu, nože z vysoce kvalitní speciální oceli (PTFE protiadhezivní povlak), robustní a lehký potah z tvrdého plastu. Rukojeti potažené plastem a ochranou proti sklouznutí; nůžky chromované do vysokého lesku.

    Použití:

    Pro stříhání lišt a profilů z tvrdého plastu, např. kabelových a zapojovacích kanálů.

    Poznámka:

    Náhradní nože viz č. 769925 (seznam náhradních dílů).

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku