Nástrčný očkový klíč SE 14 x 18, 27 mm

Artiklové číslo: 7694440
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný nástroj očkové ráčny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7694440
EAN / GTIN 4002805728277
Číslo výrobce 7694440
L-číslo L60160 1548

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
Kované
Chromvanadová ocel
Chromované matné
S pojistkou čepu.

Charakteristika:

  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 14 x 18 mm
  • Celková šířka [mm]: 41,5 mm
  • Celková výška [mm]: 21,5 mm
  • Celková délka [mm]: 76,8 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 41,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 41,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 21,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 17,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 27
  • Velikost stehu [metrická]: 31,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku