Pracovní nůžky s titanovým povlakem 235 mm

Artiklové číslo: 769240 235
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 561 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 235 mm
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 769240 235
EAN / GTIN 4045197485465
Číslo výrobce 769240 235

Popis

Provedení:

Robustní, dobře ovladatelné univerzální pracovní nůžky s ergonomickou 2složkovou rukojetí. Titanový povlak na čepelích nůžek (z nerezové oceli) zajišťuje velmi dobré chování při stříhání a dlouhou životnost.

Použití:

Papír, lepenka, kůže, guma, fólie, plast, látka atd.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku