Momentový klíč DREMOMETER momentový klíč D v krabici

Artiklové číslo: 7692070
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7692070
EAN / GTIN 4002805856321
Číslo výrobce 7692070
L-číslo L60160 1377

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft
Použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, vč. sledovatelný zkušební certifikát, kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
3/4″ čtyřhranný pohon s aretací čepu DIN 3120 - B 20, ISO 1174
Automatické uvolnění krátkého zdvihu s hmatovým a zvukovým signálem
Dvojitá stupnice s dělením stupnice 10 N-m a 10 lbf-ft
Technické výhody/vlastnosti:
Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
Žádné posuny hodnot a ovlivnění přesnosti v důsledku ovládání oběma rukama nebo mimo rukojeť (jako u běžných momentových klíčů). Čtyřhranný pohon i otočný bod se nacházejí na stejné ose, což zajišťuje vysokou bezpečnost použití a možnost prodloužení, které snižuje pracovní zátěž uživatele.
Extrémně nízké opotřebení díky redukci síly pákového mechanismu
Kovaný řetěz páky z naší vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem
Pohodlné nastavení díky atraktivnímu, uzavíratelnému seřizovacímu knoflíku na konci rukojeti
Jednoduchý a dvojitý čtyřhranný pohon pro řízené pravostranné nebo levostranné utahování
Jednoduchý a dvojitý čtyřhranný pohon pro řízené pravostranné nebo levostranné utahování.

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 22,5 mm
  • Typ pohonu/pohon: Jednoduchý čtvercový pevný
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
  • Směr utahování: Vpravo
  • Skladování: Plechová krabička
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 115 lbf ft - 560 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 155 Nm - 760 Nm
  • Typ momentového klíče: D
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Fabrikace
    • Údržba a opravy
    .
  • Celková šířka [mm]: 45 mm
  • Celková výška [mm]: 60 mm
  • Celková délka [mm]: 812 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 719 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 45,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 35 mm
  • Materiál: Slitina hliníku
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Pojistka Výstupní čtverec: Zámek čepu
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Stavebnictví a obchod
    • Vojenský průmysl
    • Energetika
    • Stroje
    • Dílny
    • Utility
    • Služby
    • Zemědělství
    • Ropa a plyn

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku