Nástrčný očkový klíč SE 9 x 12, 13 mm

Artiklové číslo: 7691930
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný nástroj očkové ráčny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7691930
EAN / GTIN 4002805722138
Číslo výrobce 7691930
L-číslo L60160 2947

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
Kované
Chromvanadová ocel
Chromované matné
S pojistkou čepu.

Charakteristika:

  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
  • Celková šířka [mm]: 22 mm
  • Celková výška [mm]: 14,5 mm
  • Celková délka [mm]: 43,8 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 22,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 22 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 14,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 12 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 13
  • Velikost stehu [metrická]: 17,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku