Přepínací ráčna 1/2″ SE 14 x 18

Artiklové číslo: 7687580
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7687580
EAN / GTIN 4002805748022
Číslo výrobce 7687580
L-číslo L60160 115

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
Kované
Chromvanadová ocel
Matně chromované
S pojistkou čepu
Drobné vroubkování
Úhel vysunutí 7°
Max. Max. trvalé zatížení spojovacího čtverce podle DIN EN ISO 6789 nebo max. zatížení zásuvky

Charakteristika:

  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 14 x 18 mm
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Trvalá nosnost: 1/2″ = 340 Nm
  • Celková šířka [mm]: 47 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 47,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 28,8 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 28,8 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Úhel vyklopení: 7,2 °
  • Velikost stehu [metrická]: 25,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku