Momentový klíč DREMOMETER momentový klíč BL 1/2″ 25-120 Nm

Artiklové číslo: 7683400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7683400
EAN / GTIN 4002805856611
Číslo výrobce 7683400
L-číslo L60160 1508

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 25 - 120 N-m / 18 - 90 lbf-ft
Použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, vč. sledovatelný zkušební certifikát, kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
1/2″ čtyřhran s kuličkovým zámkem DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174
Automatické uvolnění krátkého zdvihu s hmatovým a zvukovým signálem
Dvojitá stupnice s dělením stupnice 5 N-m a 5 lbf-ft
S uvolněním tlačítkem
Technická výhoda/vlastnost:
Lehký a robustní - vysoce kvalitní tělo z hliníkové slitiny
Žádné posuny hodnot nebo ovlivnění přesnosti v důsledku oboustranného ovládání nebo ovládání mimo rukojeť (jako u běžných momentových klíčů).
Čtyřhranný pohon a opěrný bod se nacházejí na stejné ose, díky čemuž je použití klíče mimořádně bezpečné a lze jej prodloužit, aby se snížila pracovní zátěž uživatele
Velmi nízké opotřebení díky snížené síle pákového mechanismu
Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Snadné použití - rychlé a bezpečné utahování krouticího momentu
Pohodlné nastavení díky atraktivnímu, zapínacímu nastavovacímu knoflíku na rukojeti, Snadné použití - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem
Pohodlné nastavení pomocí atraktivního, uzavíratelného seřizovacího knoflíku na konci rukojeti
Jednoduchý a dvojitý čtyřhranný pohon pro ovládání pravou nebo pravou rukou utahování vlevo

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 17,5 mm
  • Typ pohonu/pohon: Dvojitá čtvercová tuhá
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Skladování: Plastová krabice
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
  • Typ momentového klíče: BL
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Fabrikace
    • Údržba a opravy
    .
  • Celková šířka [mm]: 35 mm
  • Celková výška [mm]: 55 mm
  • Celková délka [mm]: 462 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 373 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 30 mm
  • Materiál: Slitina hliníku
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 5 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Vojenský
    • Energetický
    • Strojní
    • Dílenský
    • Užitkový
    • Servis
    • Zemědělský
    • Ropný a plynárenský

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku